Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x NISSEN Blitzleuchte EURO LED, gelb, Ø 19 cm inkl. 20 Blockbatterien


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack nissen blitzleuchten und 4r25 batterien euro led gelb
bigpack nissen blitzleuchten und 4r25 batterien euro led gelb
nissen blitzleuchte euro led gelb kunststoff d 19 cm
nissen blitzleuchte euro led gelb kunststoff d 19 cm
nissen blitzleuchte euro led gelb kunststoff d 19 cm
nissen blitzleuchte euro led gelb kunststoff d 19 cm
nissen blitzleuchte euro led gelb kunststoff d 19 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-608743
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     608743
EAN/GTIN:
     4251295835891
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

Die 2-seitige, gelbe Baustellenleuchte EURO-LED der Qualitätsmarke NISSEN besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über einen Universal-Halter. Wahlweise einstellbares Blink- oder Dauerlicht, mit Dämmerungsautomatik! Lieferung inkl. NiKo Schlüssel Adapter für Montage und Bedienung. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Stück inklusive Batterien.

Produktmerkmale

  • beidseitig gelbes Licht / mit Blink- und Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,18 x 0,097 x 0,39
  • Farbe: gelb
  • Norm: EN 12352, TL-geprüft, TL-Aufstellvorrichtung, RSA
  • Lieferumfang: 10 x Nissen Blitzleuchte LED mit Halter für universelle Befestigungsmöglichkeit, 10 x NiKo Schlüssel Adapter, 20 x Hochleistungs-Blockbatterie 6 Volt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,18 m
Breite:
0,097 m
Höhe:
0,39 m
Norm:
EN 12352 | TL-geprüft | TL-Aufstellvorrichtung | RSA
Weitere Suchbegriffe: blitzleuchte gelb nissen, warnlampe, warnlampe gelb, Rundumleuchte, Blinklicht, Warnlicht, Gelblicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 336,65*
€ 400,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 330,36*
€ 393,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 310,34*
€ 369,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 299,40*
€ 356,29
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 274,38*
€ 326,51
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
608740
ab € 158,75*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
609272
ab € 396,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.