Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 2932B001 PGI520BK 19ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101246600
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B001
EAN/GTIN:
     4960999577456
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PGI-520BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 324 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
19 ml

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
49
€ 4,15*
ab € 10,57*
€ 14,11*
1 Tag
500
€ 7,50*
ab € 10,74*
€ 14,22*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 10,87*
€ 14,34*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 14,39*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 12,37*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canon
2933B008
ab € 9,13*
Sonstiges
Canon
2934B001
ab € 9,30*
Sonstiges
Canon
0620B029
ab € 32,81*
Sonstiges
Canon
0620B028
ab € 11,56*
Sonstiges
Canon
0621B029
ab € 29,74*
Sonstiges
Canon
0621B001
ab € 10,21*
Sonstiges
Canon
0622B001
ab € 10,22*
Sonstiges
Canon
0623B001
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.