Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh GemoMech 665, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh GemoMech 665, Gr. 7
Handschuh GemoMech 665, Gr. 7
Handschuh GemoMech 665, Gr. 7
Handschuh GemoMech 665, Gr. 7
Handschuh GemoMech 665, Gr. 7
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008198766575
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     DVE4008198766575
EAN/GTIN:
     4008198766575
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »GemoMech® 665+« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1) - Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen - Nitrilschaum-Beschichtung, Noppen (Nitril), ergonomische Passform - Sehr hohes Tastempfinden, sehr gute mechanische Belastbarkeit - Hohe Standzeiten, waschbar Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie Material: Nitril, Polyamid Länge: 215–270 mm Farbe: schwarz-grau- Größe 7 - Schutz nach EN 388 4.1.2.1.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr.7 polyamid, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Handschuh, Handschuhe, Polyurethan besch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
10
€ 4,79*
ab € 2,85*
€ 3,67*
7 Tage
63
10
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 3,72*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 3,77*
8 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 4,08*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 3,99*
€ 5,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,995* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
665-10
ab € 2,84*
Sonstiges
KCL
665-8
ab € 2,58*
Sonstiges
KCL
665-9
ab € 2,50*
Sonstiges
KCL
066511941E
ab € 2,86*
Sonstiges
KCL
066506941E
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.