Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9
Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9
Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9
Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9
Handschuh Camapur Comfort619, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4008198761990
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     DVE4008198761990
EAN/GTIN:
     4008198761990
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Camapur® Comfort 619« - Zulassung/Norm: EN 388 (3.1.3.1) - Exzellente Passform - Extrem gute Feinfühligkeit - Hohe Atmungsaktivität - Hohe mechanische Belastbarkeit - Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten - Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen - Größe anhand der Paspelierung erkennbar - Waschbar - Nahtloses Trikot - Strickbund - Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten Material: Polyurethan, Polyamid Länge: 220–260 mm Stärke: 1,0 ± 0,2 mm Farbe: weiß-grau- Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Schutzha
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
184
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 2,60*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,65*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,09*
4 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 3,15*
Lager 284
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 3,36*
€ 4,09*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
061909141E
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.