Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan, Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-893601-BP
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     619-11
EAN/GTIN:
     4008198761914
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Camapur ® Comfort 619-11 Polyurethan,Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11,XXL EN 388 CAT II 1 Paar

Handschuh Camapur Comfort

Ausstattung:
Exzellente Passform · Extrem gute Feinfühligkeit · Hohe Atmungsaktivität · Hohe mechanische Belastbarkeit · Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · Einsatzgebiete: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung und Lager- und Kommissionierarbeiten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 11,XXL · Herstellerfarbe: Grau,Weiß · Material (Handfläche): Polyurethan · Material (Handrücken): Polyamid · Material (nur für Titel): Polyurethan,Polyamid · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Grau | Weiß
Marke:
KCL
Farbe:
grau | weiß
Material (Handrücken):
Polyamid
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (nur für Titel):
Polyurethan | Polyamid
Größe (Handschuhe):
11 | XXL
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 2,65*
6 Tage
16
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 2,73*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 2,93*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,08*
Lager 102
13
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 37,53*
Ähnlich
KCL
ab € 37,57*
Ähnlich
KCL
ab € 37,60*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,81*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-9
ab € 1,93*
Ähnlich
KCL
061910141E
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.