Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Flachmeißel 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Flachmeißel 280 mm
SDS-max Flachmeißel 280 mm
SDS-max Flachmeißel 280 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3165140047296
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618600210
EAN/GTIN:
     3165140047296
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
bosch flachmeißel sds max
SDS-max-Flachmeißel, Bosch - SDS-max-Aufnahmeschaft - Länge 280 mm - Breite 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Bosch, Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Flachmeissel, Flachmeißel, Meissel, Meißel, QR5054659, SDS-max, SDS-max-Meißel
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 7,23*
€ 9,15*
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 9,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 9,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,86*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,08*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,71*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,64*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,49*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,31*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,17*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,79*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,60*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 55,17*
Zubehör
Bosch
1618601008
ab € 20,02*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,67*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,53*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,81*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,19*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,16*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.