Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Spatmeißel 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SDS-max Spatmeißel 80 x 300 mm
SDS-max Spatmeißel 80 x 300 mm
SDS-max Spatmeißel 80 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3165140033398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618601008
EAN/GTIN:
     3165140033398
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-max-Spatmeißel, Bosch - SDS-max-Aufnahmeschaft - Länge 300 mm - Breite 80 mm
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: sds-max spatmeissel 80 x 300 mm, fliesenmeißel sds, fliesenmeißel sds max, BOSCH, Bosch, Meissel, Meißel, QR5054659, SDS-max, SDS-max-Meißel, SDS-max-Spatmeißel, Spatmeissel
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 19,99*
€ 24,07*
1
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 24,09*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 20,22*
€ 24,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,67*
€ 24,89*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 24,25*
€ 29,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,71*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,57*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 38,19*
Zubehör
Bosch
1618600210
ab € 7,26*
Zubehör
Bosch
1618600203
ab € 11,32*
Zubehör
Bosch
1618601019
ab € 20,19*
Zubehör
Bosch
1618601101
ab € 17,82*
Zubehör
Bosch
1618601102
ab € 27,60*
Zubehör
Bosch
1618601017
ab € 55,11*
Zubehör
Bosch
1618601007
ab € 33,71*
Zubehör
Bosch
1618600023
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
1618600012
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2608690167
ab € 11,25*
Zubehör
Bosch
2608690168
ab € 85,15*
Zubehör
Bosch
1618609003
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.