Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE0076490493332 Herst.-Nr.: DVE0076490493332 EAN/GTIN: 0076490493332 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-670 und 92-665« - Zulassung/Norm: EN 374 - Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften - Sehr guter Tragekomfort - Sehr gute Beweglichkeit - Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe - Leicht - Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher - Puderfrei - Griffsicher - Zusätzlicher Schutz am Handgelenk - Texturierung an den Fingerspitzen - Stulpe mit Rollrand - AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Beschichtung Nitril Stärke: 0,10 mm Farbe: hellblau- Größe 7,5-8 - Länge 240 mm - Ausführung TouchNTuff® 670 - Packungseinheit Box a 100 Stk. - Verpackungseinheit Box a 100 Stk. Weitere Informationen: | | Größe: | 7,5-8 | Länge: | 240 mm | Ausführung: | TouchNTuff® 670 | Packungseinheit: | Box a 100 Stk. | Verpackungseinheit: | Box a 100 Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, HandschTouchNTuff92-670, Gr, Handschuh, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 8,95* | € 12,89* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 12,93* | € 15,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 11,65* | € 15,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,66* | € 15,34* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Box | € 4,80* | ab € 14,21* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1421* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|