Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe L


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe L
Ansell TouchNTuff 92670 Handschuhe Größe L
Artikel-Nr.:
     4012-962701
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92670090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet.
  • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis.
  • 100 % Nitril Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher.
  • Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird.
  • Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit.
  • Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
ProductTyp:
Allgemeine Einmalhandschuhe | Laborhandschuhe
Normen und Zertifikate:
ASTM D6319 | Kategorie III | EAC TP TC 019:2011 | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-5:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | FDA21 CFR 177-2600 | Lebensmitteltyp: Gummi | ISO 9001
Anwendungen:
Pharmazeutische Herstellung | Laborforschung und -entwicklung | Lagerung | Labor und F & E | Schutzkleidung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
19
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 9,00*
€ 12,97*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 15,31*
7 Tage
83
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 15,44*
2 Tage
62
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 12,21*
€ 15,95*
2 Tage
62
5
pro Box
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 16,10*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 12,97*
€ 15,43
pro Box
ab 2 Boxen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92670080
ab € 8,99*
Ähnlich
Ansell
92670070
ab € 8,99*
Ähnlich
Ansell
92670100
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.