Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 92-670, Gr. 7,5-8


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-2082781
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92-670-7,5-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Hergestellt aus einer innovativen Nitrilformel, die sich durch hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften, Tragekomfort und Beweglichkeit auszeichnet. Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalandschuhe Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer. Deutlich besseres Preis-/ Leistungsverhältnis. 100 % Nitril Kein Wachs, kein Silikon, kein Weichmacher. Puderfrei. Keine Gefahr der Lebensmittelkontamination durch Maisstärke, die bei gepuderten Handschuhen verwendet wird. Texturierte Ausführung an den Fingerspitzen. Verbesserte Griffsicherheit. Rollrand. Zusätzlicher Schutz am Handgelenk und sicherer Sitz. Für Spezialanwendungen geeignet. Einsatzgebiete: Chemie, Elektronik, Notdienste, Handhabung von komplexen Komponenten, Laboranalysen, Pharmazeutika.
Weitere Informationen:
Größe:
7,5 - 8
Farbe:
hellblau
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKT
AQL EN374:
1.5
Wandstärke Schichtstärke:
0.11 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Box
€ 8,95*
ab € 9,25*
€ 12,69*
3 Tage
35
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 13,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,01*
2 Tage
94
1
pro Box
€ 7,90*
ab € 11,64*
€ 15,11*
Lager 302
53
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 11,58*
€ 15,14*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,14*
€ 18,02
pro Box
ab 2 Boxen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92670090
ab € 9,26*
Ähnlich
Ansell
92670070
ab € 9,28*
Ähnlich
Ansell
92670100
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.