Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-962700 Herst.-Nr.: 92-670/7,5-8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-670« Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKT, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001 Eigenschaften: • Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften • Sehr guter Tragekomfort • Sehr gute Beweglichkeit • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe • Leicht • Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher • Griffsicher Ausführung: • Puderfrei • Zusätzlicher Schutz am Handgelenk • Texturierung an den Fingerspitzen • Stulpe mit Rollrand • AQL (EN 374): 1,5 Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service Material: Beschichtung Nitril Länge: 240 mm Stärke: 0,10 mm Farbe: hellblau Weitere Informationen: | | Größe: | 7,5–8 | Inhalt: | Box à 100 Stück | Herstellerartikelnummer: | 92-670/7,5-8 | Herstellername: | Ansell Healthcare Europe N.V. | Markenname: | Ansell | Ursprungsland: | Thailand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, untersuchungshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 9,25* | € 12,69* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Box | € 6,90* | ab € 9,92* | € 13,50* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,57* | € 15,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 7,90* | ab € 11,64* | € 15,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,95* | ab € 11,58* | € 15,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0992* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|