Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ultrane 551, Größe 9
Handschuh Ultrane 551, Größe 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-127962
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551-9
EAN/GTIN:
     3245425514191
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen - bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten - nahtlos, mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort - dünnes Material für optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit - hohe Atmungsaktivität - robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit - zertifiziert nach ÖKO-TEX STANDARD 100 - Größe 9 - Norm EN 388:2003 (4.1.3.1) - Material Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung - Zulassung Kategorie II - Farbe grau
Weitere Informationen:
Größe:
9
Norm:
EN 388:2003 (4.1.3.1)
Material:
Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, ESD Handschuhe, Handschuh, Nitril-Handschuh, Nitrilhandschuh
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9310
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,65*
€ 0,92*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,15*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,50*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 1,20*
€ 1,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 9
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.