Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen
Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen
Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen
Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen
Trapezklinge Nr. 60099, abgerundete Spitzen
Artikel-Nr.:
     284WZ-119064
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099.70
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
- abgerundete Spitzen - 2-fach nutzbar - eine Klinge, zwei scharfe Kanten - montierbar in Secunorm 525, Secupro 625 und Secupro Maxisafe - Länge 55,5 mm - Breite 19 mm - Materialstärke 0,63 mm - Basismaterial Stahl - Schliff Breitschliff, 2-seitiger Schliff - Klingen-Facetten 2-fach
Weitere Informationen:
Länge:
55,5 mm
Breite:
19 mm
Materialstärke:
0,63 mm
Basismaterial:
Stahl
Schliff:
Breitschliff, 2-seitiger Schliff
Klingen-Facetten:
2-fach
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
856
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,80*
1 Tag
582
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,86*
1 Tag
582
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
1 Tag
148
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,26*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.