Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor
Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor
Artikel-Nr.:
     4012-726848
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099.70
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klinge für Sicherheitsmesser
Ausführung: Aus Stahl, mit Breitschliff und abgerundeten Spitzen. Maße 55,5 x 19 x 0,63 mm mm. Passend für Sicherheitsmesser SECUPRO 625.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Klingenlänge:
55,5 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,63 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
60099.70
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1219
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,80*
1 Tag
767
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 3,85*
Lager 4012
767
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,61*
1 Tag
191
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 4,64*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,68*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 4,25*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,87*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.