Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor
Ersatzklinge abgerundet a10Stk. Martor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-726848
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099.70
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klinge für Sicherheitsmesser
Ausführung: Aus Stahl, mit Breitschliff und abgerundeten Spitzen. Maße 55,5 x 19 x 0,63 mm mm. Passend für Sicherheitsmesser SECUPRO 625.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Klingenlänge:
55,5 mm
Klingenbreite:
19 mm
Klingenstärke:
0,63 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
60099.70
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
856
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,80*
Lager 6C8MS
582
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,86*
1 Tag
582
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
1 Tag
135
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,26*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 77,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.