Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezklinge 60099 L55,5xB19xS0,63mm m.Lochung 10 St./Spender MARTOR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000817837
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099,7
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
passend zu Art.-Nr. 4000 817 836, 4000 817 991, 4000 818 480Weitere technische Eigenschaften:· Klingenbreite: 19mm
Weitere Informationen:
Lochung:
mit
Verpackung:
10 Stück / Spender
Klingenstärke:
0,63 mm
Klingenlänge:
55,5 mm
Marke:
MARTOR
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 37XCW
856
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,80*
1 Tag
582
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,86*
1 Tag
582
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,62*
1 Tag
148
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,65*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,26*
€ 4,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 37XCW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 37XCW
Versand: Lager 37XCW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 192,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 37XCW
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,62*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.