Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie 0832, SD/bleistiftspitz, 0.8 mm, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Serie 0832, SD/bleistiftspitz, 0.8 mm, 1 Stück
Lötspitze Serie 0832, SD/bleistiftspitz, 0.8 mm, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     284WZ-106184
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0832SD/SB
EAN/GTIN:
     4003008055689
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze bleistiftform 0,8mm
- Typ/Form SD/bleistiftspitz - Ø/Abmessung 0.8 mm - VPE 1 Stück
Weitere Informationen:
Typ/Form:
SD/bleistiftspitz
Ø/Abmessung:
0.8 mm
VPE:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze bleistiftform, Lötspitze, Multi-Pro, Multi-Sprint, Multi-TC, Power Tool, PTC 70
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,90*
€ 9,89*
€ 4,00*
ab € 7,10*
€ 10,56*
€ 6,90*
ab € 7,38*
€ 10,56*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 11,35*
5 Tage
24
€ 3,79*
ab € 8,51*
€ 12,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60A
ab € 189,27*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0ANA60
ab € 143,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0DIG203A
ab € 196,26*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0RDS80
ab € 112,78*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0960ED
ab € 39,10*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0760CD
ab € 132,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0840CDJ
ab € 80,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0710CD
ab € 60,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.