Lötspitze zum Einsatz im Dauerbetrieb, für hohe Lötqualitäten. Mit galvanischer Eisenschicht und zusätzlicher Chromschicht, zum Schutz vor Korrosion und Oxidation. Perfekter Wärmetransfer zwischen ...
Lötspitze, Typ=0102PDLF08L/SB, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=34.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Bleistiftspitze, Geeignet für=i-Tool Pico (0130CDK) i-T...
Lötspitze, Typ=832SDLF, Breite der Spitze=0.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=55 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Bleistiftspitze, Geeignet für=ANALOG 60/60 A ANALOG 80/80 A DIGI...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gebogen, bleistiftspitz Durchmesser: 1,8 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102SDLF18 ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gebogen, bleistiftspitz Durchmesser: 0,8 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102SDLF08L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtu...
Dauerlötspitze, gerade, verlängert, bleistiftspitz, 0,8 mm Durchmesser, mit ERSADUR-Beschichtung mit erhöhter Standzeit für erhöhten Wärmebedarf. Passend für die Lötstationen ANANLOG60, ANALOG60A, ...