Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, weiß
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, weiß
Schutzhelm EuroGuard 4, EN 397, weiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4017765037970
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4017765037970
EAN/GTIN:
     4017765037970
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Schutzhelm »Euro Guard 4« nach EN 397 - Mit 4-Punkt Gurtband-Innenausstattung - Modernes Design - Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche - Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo, etc.) - Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil - Gerade Helmform - Leicht verlängertes Nackenteil, mit Regenrinne - Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung - Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung - Öko-Leder Schweißband serienmäßig - 30-mm-Steckschlitz - Kinnriemenhalterung Anwendungsbereiche: Baugewerbe Zulassung/Norm: nach EN 397 Zusatzprüfungen: - Kälteprüfung bis –20 °C Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Kopfweite: 53–61 cm- Ausführung weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
weiß
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,60*
1 Tag
191
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 9,70*
1
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,94*
2 Tage
191
1
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,16*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,35*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
H520P3E
ab € 17,35*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,73*
Zubehör
Schuberth
9000025362
ab € 6,25*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,48*
Zubehör
3M
7000039617
ab € 15,43*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.