Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau
Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau
Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau
Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau
Handschuh Jersette 300, Gr. 7, blau
Artikel-Nr.:
     284A-D4271824260
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30300127
EAN/GTIN:
     3245423003178
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Jersette 300« - Naturlatex mit Baumwolltrikot - Außenseite glatt - Hohe Flexibilität und Beweglichkeit - Handfläche ohne drückende Nähte - Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit - 1,15 mm Materialstärke - 300-330 mm Länge - Flüssigkeitsdicht sowie gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Laugen - Kurzzeitiger Schutz gegen Kontakthitze bis 100°C - Für Industrie und Gewerbe, z. B. Maurer und Verputzer, Gebäudemanagement (Reinigung und Wartung), Umgang mit Verbundstoffen, Gemüseanbau, Obsternte - EN 388 (3.1.4.1.), EN 407, EN 374 - Größe 7
Weitere Informationen:
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, blau gr 10 gummihandschuhe stulpe, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuh, Handschuhe, Lebensmitte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 3,77*
2 Tage
34
10
€ 3,95*
ab € 3,19*
€ 4,13*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,32*
8 Tage
250
50
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 4,49*
Lager 284
5
€ 4,80*
ab € 3,86*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423003192
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.