Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh Ultrane 500, Größe 9, Farbe dunkelblau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schutzhandschuh Ultrane 500, Größe 9, Farbe dunkelblau/schwarz
Schutzhandschuh Ultrane 500, Größe 9, Farbe dunkelblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-145208
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     500/9
EAN/GTIN:
     3245425004197
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh »Ultrane 500 Grip & Proof«, dunkelblau/schwarz - Zulassung/Norm: EN 388 (4.1.2.1) - Ölbeständig: kein Durchdringen von Öl, reduzierte Dermatitis - Grip & Proof-Beschichtung bietet hervorragende Griffigkeit in öliger Umgebung, minimiert Muskelerschöpfung und steigert so die Produktivität - Hervorragende Abriebbeständigkeit durch die Nitrilbeschichtung - Lange Nutzungsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit - Dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse industrieller Umgebungen - Handschuh garantiert DMF-frei - Handinnenfläche und Finger garantiert silikonfrei - Nahtloses Stricktrikot - Handrücken unbeschichtet - Strickbund Anwendungsbereiche: Mechanische Industrie, Automobilindustrie, Glasindustrie Material: Nylonstrick mit Polyurethanschaumstoff Länge: 230–280 mm Farbe: schwarz- Leicht und flexibel - Hervorragende Fingerfertigkeit und Tastempfinden - Effektiver Grip auch beim Handling mit Öl behandelter Objekte - Reduzierte Muskelermüdung, verbesserte Sicherheit und höhere Produktivität - Beschichtung flüssigkeitsdicht und hoch beständig gegen Öle und Fette - Hohe Abriebbeständigkeit durch Doppellayer-Verfahren - Nahtloses Stricktrikot - Spezielle Grip & Proof-Beschichtung aus Nitril - Handrücken unbeschichtet - Strickbund - Größe 9 - Farbe dunkelblau/schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
dunkelblau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dermatril einweghandschuh größe (handschuhe): 9, l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, ESD Handschuhe, Grip + Proof, Handschuhe, Mapa, Mechaniker-Handschuh, Mechanikerhandschuh, Mechanische Schutzhandschu
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,54*
2 Tage
96
96
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,59*
6 Tage
171
12
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,62*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,67*
€ 3,98*
Lager 284
12
€ 4,80*
ab € 3,19*
€ 4,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
551 9.5
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.