| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-394-6288 Herst.-Nr.: 426968 EAN/GTIN: 8711369426968 |
| |
|
| | |
| Hendi Brotkorb GN 2/3 mit Rolltop-Haube Korb gefertigt aus verstärktem Polypropylen Rolltop-Deckel gefertigt aus Polycarbonat. Maße: 365 x 335 x (H) 245mm
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 36.50 cm | Breite: | 37.00 cm | Höhe: | 27.60 cm | Gewicht: | 2.23 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, GN-Korb, Gastronorm-Korb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, Gastronormbehälter-Transportkorb, Rollhaube, Rolltop-Deckel, Rolltop-Haube, Rolltopdeckel, Rolltophaube, brotkorb |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 58,25* | € 73,69* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 60,00* | € 75,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|