Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Handschuhe uvex C300 dry 60549 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4114133745
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6054911
EAN/GTIN:
     4048612021910
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex C300 Schnittschutzhandschuh-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereinen dieser innovative High-tech-Schutzhandschuh-mit Schnittschutzlevel 3/C.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau – schwarz
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
High Performance Vinyl (HPV)-Noppen
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,19*
13 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,73*
8 Tage
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 9,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,27*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 8,15*
€ 10,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 10,30*
€ 12,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.