Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6054911 Schutzhandschuhe C300 dry 60549 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6054911 Schutzhandschuhe C300 dry 60549 Größe 11
Uvex 6054911 Schutzhandschuhe C300 dry 60549 Größe 11
Uvex 6054911 Schutzhandschuhe C300 dry 60549 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1955-2001616807
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60549_11
EAN/GTIN:
     4048612021910
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex C300 Schnittschutzhandschuh-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereinen dieser innovative High-tech-Schutzhandschuh-mit Schnittschutzlevel 3/C. Allgemeine Merkmale Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort Innenhand und Finger mit High-Performance-Vinyl-(HPV-)Grip-Benoppung Farbe: anthrazit erhältlich in den Größen: 7 bis 11 Schutz-Merkmale zertifiziert nach EN 388:2003 (2 3 4 X) und EN 388:2016 (X X 4 X C) sehr gute Griffsicherheit in trockenen Umgebungen guter Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology Komfort-Merkmale hohe Flexibilität sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl perfekte Passform durch 3D Ergo Technology hervorragender Tragekomfort durch uvex climazone schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100 silikonfrei gemäß Abdrucktest besonders atmungsaktiv dank uvex climazone Einsatzgebiete Schnittschutz (Level 3/C) für Arbeiten im Rahmen von: Automobilindustrie Montage Instandhaltung Metallbearbeitung Spedition/Logistik Sortierarbeiten Glashandling Blechverarbeitung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
60549_11
Werksnummer:
6054911
Profil:
11
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,068000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Groesse:
11
Produktart:
Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 9,19*
13 Tage
unbekannt
50
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,07*
€ 9,73*
Lager 1955
50
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 7,86*
€ 9,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,27*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 7,16*
€ 10,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,49*
€ 11,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 99,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.