Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-66060549-11 Herst.-Nr.: 6054911 EAN/GTIN: 4048612021910 |
| |
|
| | |
| Die uvex C300 Schnittschutzhandschuh-Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereinen dieser innovative High-tech-Schutzhandschuh-mit Schnittschutzlevel 3/C.Technische Eigenschaften: Art: Schutzhandschuh Typ: Schnittschutzhandschuhe Beschichtung: High Performance Vinyl (HPV)-Noppen Größe: 11 Farbe: grau, schwarz Material: Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP Weitere Informationen: | | Art: | Schutzhandschuh | Beschichtung: | High Performance Vinyl (HPV)-Noppen | Farbe: | grau, schwarz | Größe: | 11 | Material: | Bambus-Viskose, Glasfaser, High Performance Polyethylen (HPP | Typ: | Schnittschutzhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh uvex größe 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, 66060549-11, 6054911, 60549-11 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 7,22* | € 9,19* | | | | Lager 8670 | | | | 50 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,07* | € 9,73* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 7,86* | € 9,97* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 6,92* | € 10,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 7,16* | € 10,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Paar ( entspricht € 486,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|