Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Latex 2228 Gr.10 blau/dunkelblau EN420/EN388/EN511


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201765
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2228-10
EAN/GTIN:
     4031301041665
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nylon-Strickgewebe · mit Latex-Vollbeschichtung (blau) · zusätzl. besandete (Sandy Finish) Latex-Beschichtung auf der Handinnenfläche (dunkelblau) · Daumen vollbeschichtet · graues Polyacrylfutter loop brushed (mit ca. 7 gauge = 3,664 mm) · Strickbund · ca. 1,80 mm. Angenehmes Tragegefühl. Gute Abriebfestigkeit und hoher Schnittschutz. Hohe Flexibilität und gute Passform · angenehm wärmend durch loop brushed Futter. Hohe Standzeit und sehr gute Grifffestigkeit durch die besandete Latexbeschichtung. · Einsatzgebiete: Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Handwerk, Baugewerbe, Schlossereien und Werkstätten, Entsorgung und Recycling, Maschinenbau, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 2
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2
· Ausführung: Polyacryl-Futter, Strickbund, vollbeschichtet
· Stärke ca.: 1,8mm
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: 100% Nylon, Beschichtung: Latex, besandet, Futter: Polyacryl (loop brushed)
· Normen: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN 511:2006
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/dunkelblau
Material:
Nylon mit Latex
Norm:
EN420/EN388/EN511
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Kältehandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,92*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,58008*
€ 40,09008*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,51*
€ 52,06008*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 72,34008*
€ 92,60004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,60004*
€ 110,19405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,48004*
€ 102,91125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,60008*
€ 98,2941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,71004*
€ 93,66495
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 72,34008*
€ 86,0847
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,02834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.