Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2228/10 teXXor, teXXor®, Winterhandschuhe Latex Größe 10 dunkelblau / blau Mater


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260S-1115444
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2228-10
EAN/GTIN:
     4031301041665
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2228/10 teXXor, teXXor®, Winterhandschuhe Latex Größe 10 dunkelblau / blau Materialstärke Handfläche: ca. 1,8 mm Trägermaterial: Nylon Futter: Polyacryl (loop brusched) PSA Kategorie 2 - Schutz vor mittleren Risiken Normen: EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 EN 511:2006, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
118 GRAMM
Farbe:
blau/dunkelblau
Marke:
teXXor®
Größe:
10
Material:
Trägermaterial: 100% Nylon
Einsatzgebiete:
Allgemeine Montagearbeiten in kühler Umgebung, z. B. im Hand
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe nylon gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, WINTERHANDSCHUHE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,92*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,36*
€ 40,15008*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 39,19008*
€ 52,09008*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 59,27*
€ 75,63*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 72,46008*
€ 92,20008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.