Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Camapur Comfort Antistatik 624+ Gr.10 beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-401428950
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     062410941E
EAN/GTIN:
     4008198762409
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Handschuh. Camapur Comfort Antistatik besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit. Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN388 und EN1149 Teil 1 und 2.

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: X
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: X
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Stärke ca.: 0,6mm
· Einstufung: Kategorie II
· Variante: nahtloses Trikot, Strickbund, unbeschichtet
· Schichtstärke: 0,6+-0,2 mm
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
beige
Material:
Polyamid-/Kupfer-Trikot
Norm:
EN388 EN16350:2014-07
Ausführung:
m.Polyurethan-Beschichtung an den Fingerspitzen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
210
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 5,27*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 5,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 5,54*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,65*
2 Tage
30
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,42*
€ 5,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 55,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 43,78*
Ähnlich
KCL
624-8
ab € 4,03*
Ähnlich
KCL
624-9
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.