Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; Idm: 0,6A; 0,4W; SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; Idm: 0,6A; 0,4W; SOT23-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,3A; Idm: 0,6A; 0,4W; SOT23-3
Artikel-Nr.:
     2805-XP262N7002TR-G
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP262N7002TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: TOREX
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,3A
Widerstand im Leitungszustand: 2,1Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,4W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 0,6A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1161*
1 Tag
2940
10
€ 5,95*
ab € 0,1943*
€ 0,4641*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,161* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.