Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 300mA, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30371034
Hersteller:
     Torex Semiconductor
Herst.-Nr.:
     XP262N7002TR-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=XP262N7002TR-G, Abfallzeit=9 ns, Anstiegzeit=4 ns, Ausschaltverzögerung=30 ns, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=9 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=300 mA, Leistungsverteilung (PV)=400 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=1.6 Ω, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet sot-23, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0314*
€ 0,1158*
Lager 115
2940
10
€ 5,95*
ab € 0,1943*
€ 0,4641*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2843*
€ 0,33832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,641* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.