Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET x2 + Schottky; TrenchFET®; unipolar; 30V; 8A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIR770DP-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIR770DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: PowerPAK® SO8
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 8A
Widerstand im Leitungszustand: 25mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET x2 + Schottky
Verlustleistung: 17,8W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 21nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 35A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.001,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,66716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.180,58*
€ 2.594,8902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.164,56*
€ 2.575,8264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.087,31*
€ 2.483,8989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.043,21*
€ 2.431,4199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.001,48*
€ 2.381,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.