Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 3,8A; Idm: 14A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 3,8A; Idm: 14A
Transistor: N-MOSFET; TrenchFET®; unipolar; 100V; 3,8A; Idm: 14A
Artikel-Nr.:
     2805-SI3474DV-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI3474DV-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: TSOP6
Drain-Source Spannung: 100V
Drainstrom: 3,8A
Widerstand im Leitungszustand: 126mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2,33W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 10,4nC
Technologie: TrenchFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 14A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.