Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 30V; 2A; Idm: 10A; 2W; MPT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RHP030N03T100
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RHP030N03T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: MPT3
Drain-Source Spannung: 30V
Drainstrom: 2A
Widerstand im Leitungszustand: 0,21Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 6,5nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 10A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,365*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,423*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 1,048*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.