Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 30 V, 3 A, 0.12 ohm, MPT, Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1525519
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RHP030N03T100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.12 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: MPT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, rohm mosfet, smd transistor, mosfet-transistor 3a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RHP030N03T100, 1525519, 152-5519
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20
    € 8,95*
    ab € 0,132*
    € 0,368*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,175*
    € 0,423*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,217*
    € 1,058*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.