Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN / PNP; bipolar; 40V; 0,6A; 540mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-PMD2001D.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMD2001D,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SC74;SOT457;TSOP6
Struktur des Halbleiters: gemeinsamer Emitter;gemeinsame Basis
Kollektor-Emitter-Spannung: 40V
Transistorverstärkung: 50...300
Kollektor-Emitter-Strom: 0,6A
Transistor-Typ: NPN / PNP
Verlustleistung: 0,54W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,131*
39 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,107*
€ 0,172*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0996*
€ 0,4167*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4167*
€ 0,49587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2981*
€ 0,35474
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2323*
€ 0,27644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1437*
€ 0,171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.