Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorabschalter; 12,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorabschalter; 12,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Motorabschalter; 12,5kW; 220÷690VAC; für DIN-Schiene; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-PKZM0-25
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     PKZM0-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 220...690V AC
Max. Motorleistung: 12,5kW
Einstellbereich des Überstromauslösers: 20...25A
Kurzschlussauslöser: 388A
Absicherungs-Typ: Motorabschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 52,16*
€ 65,31*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 57,54*
€ 71,17*
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 57,53*
€ 71,51*
2 Tage
108
€ 6,40*
ab € 61,91*
€ 75,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,01*
€ 119,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,87*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,02*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,60*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
149147
ab € 8,91*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 23,21*
Zubehör
Eaton
073199
ab € 23,24*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,31*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,89*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,06*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,73*
Zubehör
Eaton
073203
ab € 28,53*
Zubehör
Eaton
072896
ab € 0,1718*
Zubehör
Eaton
073135
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.