Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,64A; 0,45W; SOT723


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,64A; 0,45W; SOT723
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 0,64A; 0,45W; SOT723
Artikel-Nr.:
     2805-NTK3134NT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTK3134NT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,64A
Widerstand im Leitungszustand: 1,2Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±6V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 2,35*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,445*
€ 1,71955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,405*
€ 1,67195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.