Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO14; 480V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO14; 480V
IC: driver; high-/low-side,Steuerung für Gates; SO14; 480V
Artikel-Nr.:
     2805-L6498LD
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6498LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
DC Versorgungsstrom: 480µA
Versorgungsspannung: 10...20V
Frequenz: 800kHz
Ausgangsspannung: 480V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,14*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,987*
€ 3,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
EVAL6498L
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.