Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6498LD MOSFET/IGBT-TREIBER, HIGH/LOW-SIDE, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809294
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6498LD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Quellstrom: 2 A
  • Leistungsschalter: IGBT, MOSFET
  • Produktpalette: -
  • Eingang: -
  • Versorgungsspannung, max.: 20 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Sinkstrom: 2.5 A
  • Treiberkonfiguration: High-Side und Low-Side
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Ausgabeverzögerung: 85 ns
  • Eingabeverzögerung: 85 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, stm mosfet, igbt, (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6498LD, 2809294, 280-9294
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,92*
    € 2,13*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,977*
    € 3,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,70*
    € 4,403
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVAL6498L
    ab € 34,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.