Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 33A; 144W; IPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 33A; 144W; IPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 150V; 33A; 144W; IPAK
Artikel-Nr.:
     2805-IRFU4615PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFU4615PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: IPAK
Drain-Source Spannung: 150V
Drainstrom: 33A
Widerstand im Leitungszustand: 42mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 144W
Polarisierung: unipolar
Gate-Ladung: 26nC
Technologie: HEXFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,92*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,40*
1 Tag
12392
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,49*
1 Tag
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.