Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFU4615PBF N-Kanal Dual, THT MOSFET 150 V / 33 A, 3-Pin IPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IRFU4615 Transistor 80 V
Infineon IRFU4615 Transistor 80 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2626780
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFU4615PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 33 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Gehäusegröße = IPAK
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Channel-Modus = Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
33 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Gehäusegröße:
IPAK
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Channel-Modus:
Enhancement
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 150v, 2626780, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFU4615PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,40*
1 Tag
12392
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,49*
1 Tag
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.