Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IRFU4615PBF MOSFET, N-KANAL 150V 33A IPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698297
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFU4615PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.034 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 21 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-251AA
  • Drain-Source-Spannung Vds: 150 V
  • Verlustleistung: 144 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 150v, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IRFU4615PBF, 1698297, 169-8297
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,76*
    € 0,92*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,08*
    € 2,40*
    Lager 139
    12392
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,79*
    € 2,49*
    2 Tage
    60
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,63*
    € 2,65*
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,07*
    € 2,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,078*
    € 1,28282
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.