Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies IRFU4615PBF MOSFET 1 N-Kanal 144 W I-PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-161132-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFU4615PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
Infineon Technologies IRFU4615PBF MOSFET 1 N-Kanal 144 W I-PAK

Transistor unipolar (MOSFET)

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 150 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 1750 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 50 V · Gehäuseart (Halbleiter): I-PAK · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 33 A · Leistung (max) P(TOT): 144 W · Montageart: Durchführungsloch · Q(G): 26 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 42 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 21 A · Serie (Halbleiter): HEXFET® · Transistor-Merkmal: Standard · U(DSS): 150 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 100 µA · U(GS)(th) max.: 5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
I-PAK
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Serie (Halbleiter):
HEXFET®
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
IRFU4615PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
1750 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
50 V
I(d):
33 A
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
144 W
Q(G):
26 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
42 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
21 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
100 µA
U(DSS):
150 V
U(GS)(th) max.:
5 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
150 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Schalttransistor, Transistor, mosfet infineon, leistungs-mosfet, mosfet 150v, Infineon Technologies, IRFU4615PBF, 688-7159, International Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,40*
2 Tage
12392
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,79*
€ 2,49*
Lager 102
60
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.