Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5A; 50W; DPAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5A; 50W; DPAK
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 200V; 5A; 50W; DPAK
Artikel-Nr.:
     2805-FQD10N20CTM
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FQD10N20CTM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Drain-Source Spannung: 200V
Drainstrom: 5A
Widerstand im Leitungszustand: 0,36Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 50W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 26nC
Technologie: QFET®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,263*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,208*
€ 1,43752
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.