Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: Temperatur, Typ K; 0÷260°C; L.Sonde: 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Fluke 80PK-3A Surface Probe Thermoelement
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-80PK-3A
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 80PK-3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Tastkopf
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Hersteller: FLUKE
Temperaturmessbereich: 0...260°C
Sondenlänge: 94mm
Sondendurchmesser: 12,5mm
Messsonden-Typ: Temperatur, Typ K
Messung: Temperaturen
Art des Temperaturfühlers: Oberflächensonde
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,88*
€ 315,04*
Frei Haus
ab € 269,00*
€ 315,05*
Frei Haus
ab € 284,79*
€ 323,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 291,82*
€ 330,63*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 314,41*
€ 355,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,17*
€ 417,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,89*
€ 410,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,24*
€ 402,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3469334
ab € 393,70*
Zubehör
Fluke
4017165
ab € 1.455,26*
Zubehör
Fluke
3821081
ab € 625,79*
Zubehör
Fluke
4387869
ab € 1.223,49*
Zubehör
Fluke
4400387
ab € 8.524,51*
Zubehör
Fluke
87V
ab € 519,46*
Zubehör
RS Pro
7691101
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.450,65*
Zubehör
RS Pro
7799713
ab € 31,19*
Zubehör
RS Pro
7799716
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.