Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 0,5W; SuperSOT-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 0,5W; SuperSOT-3
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,7A; 0,5W; SuperSOT-3
Artikel-Nr.:
     2805-FDN5630
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN5630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SuperSOT-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,7A
Widerstand im Leitungszustand: 0,18Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: logic level
Gate-Ladung: 10nC
Technologie: PowerTrench®
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
219000
3000
Frei Haus
ab € 0,1014*
€ 0,1342*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,374*
2 Tage
2095
5
€ 5,95*
ab € 0,555*
€ 1,023*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.