Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 150mA; Idm: 0,8A; 340mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 150mA; Idm: 0,8A; 340mW
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 150mA; Idm: 0,8A; 340mW
Artikel-Nr.:
     2805-DMN67D7L-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN67D7L-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,15A
Widerstand im Leitungszustand: 7,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,34W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 821pC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±40V
Drainstrom im Impuls: 0,8A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,526*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,148*
€ 1,36612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,934*
€ 1,11146
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,894*
€ 1,06386
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.