Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 20V; 390mA; Idm: 1,5A; 150mW; SOT523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DMN2004TK-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN2004TK-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Drain-Source Spannung: 20V
Drainstrom: 0,39A
Widerstand im Leitungszustand: 0,9Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±8V
Drainstrom im Impuls: 1,5A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,376*
2 Tage
2900
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,775*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,376*
€ 0,447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,262*
€ 0,312
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.