Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 50V; 0,2A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BSS138-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BSS138-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 50V
Drainstrom: 0,2A
Widerstand im Leitungszustand: 3,5Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, mosfet sot-23
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
517075
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0372*
€ 0,2268*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,112*
€ 0,344*
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0224* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
onsemi
NDC7002N
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.