Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor NDC7002N MOSFET 2 N-Kanal 700 mW SOT-23-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264957-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDC7002N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
on semiconductor mosfet
ON Semiconductor NDC7002N MOSFET 2 N-Kanal 700 mW SOT-23-6

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 50 V · Anzahl Kanäle: 2 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 20 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-6 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(d): 510 mA · Leistung (max) P(TOT): 700 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Q(G): 1 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 2 Ω · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 510 mA · Transistor-Merkmal: Logic Level Gate · U(DSS): 50 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 2.5 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
ON Semiconductor
Anzahl Kanäle:
2
Marke:
ON Semiconductor
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-6
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Transistor-Merkmal:
Logic Level Gate
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
NDC7002N
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
20 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
510 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
700 mW
Q(G):
1 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
2 Ω
R(DS)(on) Referenz-Strom:
510 mA
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
50 V
U(GS)(th) max.:
2.5 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
50 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, ON Semiconductor, NDC7002N, 739-0161, FET
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,177*
5
€ 5,90*
ab € 0,143*
€ 0,391*
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,40*
Lager 102
84
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,57*
1 Tag
86385
5
€ 14,99*
ab € 0,176*
€ 0,632*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,57*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.